TURCK - Zubehör, Balgkupplung, für Vollwellendrehgeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1545354
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84836080
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101343977
Sonepar Artikelnummer
120867694
Hersteller Artikelnummer
1545354
Hersteller Typ
RCS-19-12-12
Hersteller Artikel Nr.:
1545354
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84836080
Gewicht:
0.300 kg
Zubehör, Balgkupplung, für Vollwellendrehgeber, Balgkupplung Ø 19mm, Bohrungsdurchmesser d1=12mm, d2=12mm


