TURCK - Zubehör, Balgkupplung, für Vollwellendrehgeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1545358
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84836080
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101344011
Sonepar Artikelnummer
120870923
Hersteller Artikelnummer
1545358
Hersteller Typ
RCS-19-10-06
Hersteller Artikel Nr.:
1545358
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84836080
Gewicht:
0.012 kg
Zubehör, Balgkupplung, für Vollwellendrehgeber, Balgkupplung Ø 19mm, Bohrungsdurchmesser d1=10mm, d2=6mm


