TURCK - Zubehör, Balgkupplung, für Vollwellendrehgeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1545355
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84836080
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101343984
Sonepar Artikelnummer
120872437
Hersteller Artikelnummer
1545355
Hersteller Typ
RCS-19-12-10
Hersteller Artikel Nr.:
1545355
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84836080
Gewicht:
0.010 kg
Zubehör, Balgkupplung, für Vollwellendrehgeber, Balgkupplung Ø 19mm, Bohrungsdurchmesser d1=12mm, d2=10mm


