TURCK - Zubehör, Betätigungselement (Puck)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100002102
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.058 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101457728
Sonepar Artikelnummer
120872997
Hersteller Artikelnummer
100002102
Hersteller Typ
BTS-DSC26-EB20
Hersteller Artikel Nr.:
100002102
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.058 kg
Montagezubehör, Betätigungselement (Puck), Endlage bedämpft, um 90° verstellbare optische Anzeigen, Lochbild auf Flanschfläche: 80 x 30 mm, Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 38 mm, Optional erhältlich: Distanzstück BTS-DSC26-UR10 für 20 mm hohe Anschlusswellen (Wellenzapfen)


