TURCK - Zubehör, Betätigungsset (Puck)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6900225
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.037 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101112276
Sonepar Artikelnummer
120862941
Hersteller Artikelnummer
6900225
Hersteller Typ
BTS-DSU35-EB1
Hersteller Artikel Nr.:
6900225
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.037 kg
Montagezubehör, Betätigungsset (Puck), Endlage bedämpft, Schaltstifte aus rostfreiem Edelstahl (1.4305), für rechts- und linksdrehende Antriebe, um 90° verstellbare optische Anzeigen, Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm), Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm (30 mm) / Ø: max. 30 mm, maximaler Gleitringdurchmesser: 34 mm


