TURCK - Zubehör, Betätigungsset (Puck)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6900228
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.042 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101112306
Sonepar Artikelnummer
120866156
Hersteller Artikelnummer
6900228
Hersteller Typ
BTS-DSU35-EBE2
Hersteller Artikel Nr.:
6900228
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.042 kg
Montagezubehör, Betätigungsset (Puck), Endlage bedämpft, obere Endlage (Auf-Stellung) um 360° stufenlos einstellbar, um 90° verstellbare optische Anzeigen, Gradeinteilung als Einstellhilfe, Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm), Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 30 mm, maximaler Gleitringdurchmesser: 34 mm


