TURCK - Zubehör, Betätigungsset (Puck)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6900226
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.037 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101112283
Sonepar Artikelnummer
120866200
Hersteller Artikelnummer
6900226
Hersteller Typ
BTS-DSU35-EBE1
Hersteller Artikel Nr.:
6900226
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.037 kg
Montagezubehör, Betätigungsset (Puck), Endlage bedämpft, obere Endlage (Auf-Stellung) um 360° stufenlos einstellbar, um 90° verstellbare optische Anzeigen, Gradeinteilung als Einstellhilfe, Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm), Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm / Ø: max. 30 mm, maximaler Gleitringdurchmesser: 34 mm


