TURCK - Zubehör, Betätigungsset (Puck)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6900156
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.078 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101112153
Sonepar Artikelnummer
120867498
Hersteller Artikelnummer
6900156
Hersteller Typ
BTS-DS20-TK1
Hersteller Artikel Nr.:
6900156
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.078 kg
Montagezubehör, Betätigungsset (Puck), Endlage bedämpft, für rechts- und linksdrehende Antriebe, um 90° verstellbare optische Anzeigen, Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm), Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 30 mm


