TURCK - Zubehör, Betätigungsset (Puck)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6901070
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.035 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101198669
Sonepar Artikelnummer
120870295
Hersteller Artikelnummer
6901070
Hersteller Typ
BTS-DSU35-EBE3
Hersteller Artikel Nr.:
6901070
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.035 kg
Zubehör für induktive Sensoren, Betätigungsset, für Doppelsensoren DSU35, Puck aus Kunststoff, Endlage bedämpft, 6,2 mm breites Edelstahltarget um applikationsbedingte größere Tolaranzen (z.B. durch Gummidichtungen) zu kompensieren, Endlagen (Auf und Zu) in Stufen von 4° um 360° frei einstellbar, um 90° verstellbare optische Anzeigen, Gradeinteilung als Einstellhilfe, Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm), Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm / Ø: max. 30 mm, inklusive Montageschrauben für Sensor und Betätigungselement , maximaler Gleitringdurchmesser: 34 mm


