TURCK - Zubehör, Betätigungsset (Puck)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6900136
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.091 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101112108
Sonepar Artikelnummer
120873333
Hersteller Artikelnummer
6900136
Hersteller Typ
BTS-DS20-KEY
Hersteller Artikel Nr.:
6900136
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.091 kg
Montagezubehör, Betätigungsset (Puck), Endlage bedämpft und Schaltpunkt einstellbar, Lochbild auf Flanschfläche: 80 x 30 mm (130 x 30 mm), Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm / Ø: max. 22 mm


