TURCK - Zubehör, Betätigungsset (Puck)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6900224
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.097 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101007503
Sonepar Artikelnummer
120875798
Hersteller Artikelnummer
6900224
Hersteller Typ
BTS-DSC26-EB3
Hersteller Artikel Nr.:
6900224
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.097 kg
Montagezubehör, Betätigungsset (Puck), Endlage bedämpft, um 90° verstellbare optische Anzeigen, Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 130 mm, Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 85 mm


