TURCK - Zubehör, Bewegungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3094424
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.148 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488944247
Sonepar Artikelnummer
120865276
Hersteller Artikelnummer
3094424
Hersteller Typ
WLS28-2MQ
Hersteller Artikel Nr.:
3094424
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.148 kg
Zubehör, Bewegungsschalter, In-Line-Schalter , M12-Stecker, 4 polig , M12-Kupplung, 4-polig, Passend für WLS28-2 und WLS28-2 dual color Versionen, Robustes Metallgehäuse in IP50, ausgelegt für bis zu 30V DC und 4A


