TURCK - Zubehör, Dauermagnet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6900367
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85051910
Gewicht - 0.035 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101112580
Sonepar Artikelnummer
120858655
Hersteller Artikelnummer
6900367
Hersteller Typ
DM-Q12
Hersteller Artikel Nr.:
6900367
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85051910
Gewicht:
0.035 kg
Zubehör, Dauermagnet, 58 mm erreichbarer Schaltabstand bei Magnetfeldsensoren (BIM) der Bauform (E)M12E, M18 und G12SK, 49 mm erreichbarer Schaltabstand bei Magnetfeldsensoren (BIM) der Bauform EH6.5, EG08 und M12-S1209


