TURCK - Zubehör, Dauermagnet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6900214
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85051910
Gewicht - 0.014 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101519457
Sonepar Artikelnummer
120864457
Hersteller Artikelnummer
6900214
Hersteller Typ
DMR20-10-4
Hersteller Artikel Nr.:
6900214
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85051910
Gewicht:
0.014 kg
Zubehör, Dauermagnet, Ca. 59 mm erreichbarer Schaltabstand bei Magnetfeldsensoren (BIM) der Bauform (E)M12E, M18 und G12SK, Ca. 50 mm erreichbarer Schaltabstand bei Magnetfeldsensoren (BIM) der Bauform EH6.5, EG08 und M12-S1209 , Remanenz (Br) 380-400 mT (3800-4000 Gauss), Werkstoff: Strontium-Ferrit (SrFe)


