TURCK - Zubehör, Dauermagnet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6900215
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85051910
Gewicht - 0.055 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101246261
Sonepar Artikelnummer
120871041
Hersteller Artikelnummer
6900215
Hersteller Typ
DMR31-15-5
Hersteller Artikel Nr.:
6900215
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85051910
Gewicht:
0.055 kg
Zubehör, Dauermagnet, 90 mm erreichbarer Schaltabstand bei Magnetfeldsensoren (BIM) der Bauform (E)M12E, M18 und G12SK, 78 mm erreichbarer Schaltabstand bei Magnetfeldsensoren (BIM) der Bauform EH6.5, EG08 und M12-S1209 , Remanenz (Br) 380-400 mT (3800-4000 Gauss), Werkstoff: Strontium-Ferrit (SrFe)


