TURCK - Zubehör, Dauermagnet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6900216
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85051910
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101246278
Sonepar Artikelnummer
120875082
Hersteller Artikelnummer
6900216
Hersteller Typ
DMR15-6-3
Hersteller Artikel Nr.:
6900216
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85051910
Gewicht:
0.006 kg
Zubehör, Dauermagnet, Ca. 36 mm erreichbarer Schaltabstand bei Magnetfeldsensoren (BIM) der Bauform (E)M12E, M18 und G12SK, Ca. 32 mm erreichbarer Schaltabstand bei Magnetfeldsensoren (BIM) der Bauform EH6.5, EG08 und M12-S1209 , Remanenz (Br) 380-400 mT (3800-4000 Gauss), Werkstoff: Strontium-Ferrit (SrFe)


