TURCK - Zubehör, Dichtungsring, für Strömungssensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6875010
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84842000
Gewicht - 0.055 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101176735
Sonepar Artikelnummer
120858588
Hersteller Artikelnummer
6875010
Hersteller Typ
FD-G1/4AFM30/34G1/4 Dichtung a. AFM30/34
Hersteller Artikel Nr.:
6875010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84842000
Gewicht:
0.055 kg
Zubehör, Dichtungsring, für Strömungssensoren, G¼'' Dichtungsring aus AFM30, Außendurchmesser 19 mm, Innendurchmesser 13 mm, Materialstärke 1,5 mm


