TURCK - Zubehör, Dichtungsring, für Strömungssensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6875013
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84842000
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101176742
Sonepar Artikelnummer
120861700
Hersteller Artikelnummer
6875013
Hersteller Typ
FD-G1/2AFM30/34G1/2 Dichtung a. AFM30/34
Hersteller Artikel Nr.:
6875013
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84842000
Gewicht:
0.002 kg
Zubehör, Dichtungsring, für Strömungssensoren, G1/2'' Dichtungsring aus AFM34, Außendurchmesser 27 mm, Innendurchmesser 21 mm, Materialstärke 2,0 mm


