Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Zubehör, Einschraubadapter, für Strömungssensoren F(T)CST

kopierenkopieren
TURCK - Zubehör, Einschraubadapter, für Strömungssensoren F(T)CST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6870292

  • Ausführung des Prozessanschlusses - Gewindeanschluss

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73072910

  • Gewicht - 0.141 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101303186

Sonepar Artikelnummer

120875022

Hersteller Artikelnummer

6870292

Hersteller Typ

FCA-FCST-G1/2-A4/L037

Hersteller Artikel Nr.:

6870292

Ausführung des Prozessanschlusses:

Gewindeanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73072910

Gewicht:

0.141 kg

Zubehör, Einschraubadapter, für Strömungssensoren F(T)CST, Einschraubadapter für Sensoren der F(T)CST-Reihe, zum Einschrauben in ein T-Stück oder eine Schweißmuffe, Verbindung dichtet zuverlässig bis 100 bar, Prozessanschluss G1/2” Außengewinde, Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti)