TURCK - Zubehör, FDT/DTM HART-Programmieradapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7525111
Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik - 0 .. 50 °C
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90329000
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047106147082
Sonepar Artikelnummer
120867957
Hersteller Artikelnummer
7525111
Hersteller Typ
IM-PROG III
Hersteller Artikel Nr.:
7525111
Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik:
0 .. 50 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.100 kg


