TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Drehmomentschlüsselse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6936171
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82042000
Gewicht - 0.246 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101411270
Sonepar Artikelnummer
120870667
Hersteller Artikelnummer
6936171
Hersteller Typ
TORQUE-WRENCH-SET-BUS
Hersteller Artikel Nr.:
6936171
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.246 kg
Drehmomentschlüsselset, Drehmomentschlüsselset Turck Line + BUS, 1 × Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4…1.0 Nm, 1 × Einstellwerkzeug Drehmoment, 1 × Gabelschlüssel für M8 (SW9), SW9 für alle Leitungen mit M8-Kupplungen oder -Steckern und sowohl Messing- als auch Edelstahlmuttern, 1 × Gabelschlüssel für M12 Bus (SW13), SW13 für Busleitungen und Leitungen mit Bezeichnung AL-W*, welche als M12-Kupplung oder -Stecker eine Messingmutter besitzen, 1 × Gabelschlüssel für M12 (SW14), SW14 für Sensor- und Aktuatorleitungen mit M12-Kupplungen oder -Steckern und sowohl Messing- als auch Edelstahlmuttern