TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschkupplung mit L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6935766
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101392449
Sonepar Artikelnummer
120857956
Hersteller Artikelnummer
6935766
Hersteller Typ
EC-FKFD4-1.5/16
Hersteller Artikel Nr.:
6935766
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.060 kg


