TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschkupplung mit L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6935160
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 2 A
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101382983
Sonepar Artikelnummer
120859768
Hersteller Artikelnummer
6935160
Hersteller Typ
EC-FKFDE8-1/16
Hersteller Artikel Nr.:
6935160
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
2 A
Bemessungsspannung:
30 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.055 kg


