TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschkupplung mit L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934785
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 3
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101371505
Sonepar Artikelnummer
120860048
Hersteller Artikelnummer
6934785
Hersteller Typ
PFKS3-0.2
Hersteller Artikel Nr.:
6934785
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
3
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.007 kg


