TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschkupplung mit L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6935750
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 60 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101392326
Sonepar Artikelnummer
120860186
Hersteller Artikelnummer
6935750
Hersteller Typ
EC-FK5-2/16
Hersteller Artikel Nr.:
6935750
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.083 kg


