TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschkupplung mit L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934786
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101371512
Sonepar Artikelnummer
120860390
Hersteller Artikelnummer
6934786
Hersteller Typ
PFKS4-0.2
Hersteller Artikel Nr.:
6934786
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
30 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.011 kg


