TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschkupplung mit L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6935741
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 60 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101392272
Sonepar Artikelnummer
120862078
Hersteller Artikelnummer
6935741
Hersteller Typ
EC-FK5-0.5/20
Hersteller Artikel Nr.:
6935741
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.042 kg


