TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschkupplung mit L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6935771
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 5
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101392494
Sonepar Artikelnummer
120863346
Hersteller Artikelnummer
6935771
Hersteller Typ
EC-FKFD4.5-3/16
Hersteller Artikel Nr.:
6935771
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
5
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.110 kg


