TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschkupplung mit L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934559
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 2 A
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101366983
Sonepar Artikelnummer
120865494
Hersteller Artikelnummer
6934559
Hersteller Typ
EC-FKFDE8-0.5/16
Hersteller Artikel Nr.:
6934559
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
2 A
Bemessungsspannung:
30 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.001 kg


