TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschkupplung mit L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934594
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 3
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101367164
Sonepar Artikelnummer
120867958
Hersteller Artikelnummer
6934594
Hersteller Typ
EC-FK3-0.5/16
Hersteller Artikel Nr.:
6934594
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
3
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.025 kg


