TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschkupplung mit P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934576
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101369434
Sonepar Artikelnummer
120860573
Hersteller Artikelnummer
6934576
Hersteller Typ
EC-FKFD4-P/16
Hersteller Artikel Nr.:
6934576
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.023 kg


