TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschkupplung mit P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934578
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 60 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101369458
Sonepar Artikelnummer
120865509
Hersteller Artikelnummer
6934578
Hersteller Typ
EC-FKFDE5-P/16
Hersteller Artikel Nr.:
6934578
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


