TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschkupplung mit P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934581
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 12
Bemessungsstrom In - 1.5 A
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101369472
Sonepar Artikelnummer
120872763
Hersteller Artikelnummer
6934581
Hersteller Typ
EC-FKFD12-P/16
Hersteller Artikel Nr.:
6934581
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
12
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Bemessungsspannung:
30 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.024 kg


