TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschstecker mit Li

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934612
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Polzahl - 3
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101367287
Sonepar Artikelnummer
120857436
Hersteller Artikelnummer
6934612
Hersteller Typ
EC-FS3-0.5/16
Hersteller Artikel Nr.:
6934612
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Polzahl:
3
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.022 kg


