TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschstecker mit Li

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934789
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Polzahl - 3
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101371543
Sonepar Artikelnummer
120858710
Hersteller Artikelnummer
6934789
Hersteller Typ
PFS3F-0.2
Hersteller Artikel Nr.:
6934789
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Polzahl:
3
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.009 kg


