TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschstecker mit Li

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6935773
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Polzahl - 5
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101392517
Sonepar Artikelnummer
120859179
Hersteller Artikelnummer
6935773
Hersteller Typ
EC-FSFD4.5-3/16
Hersteller Artikel Nr.:
6935773
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Polzahl:
5
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.109 kg


