TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschstecker mit Li

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934787
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101371529
Sonepar Artikelnummer
120859352
Hersteller Artikelnummer
6934787
Hersteller Typ
PFS3-0.2
Hersteller Artikel Nr.:
6934787
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.010 kg
Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschstecker mit Litzen, Vorderwandmontage, robuster und fertig konfektionierter Rundsteckverbinder, Schutzart IP67, mit 0,2m Litze, auch mit anderen Litzenlängen lieferbar