TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschstecker mit Li

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934625
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 60 V
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101367386
Sonepar Artikelnummer
120860529
Hersteller Artikelnummer
6934625
Hersteller Typ
EC-FSD5-0.5/16
Hersteller Artikel Nr.:
6934625
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.034 kg


