TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschstecker mit Li

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6935747
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 60 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101392623
Sonepar Artikelnummer
120861000
Hersteller Artikelnummer
6935747
Hersteller Typ
EC-FSE5-0.5/20
Hersteller Artikel Nr.:
6935747
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.035 kg


