TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschstecker mit Li

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6935136
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101382396
Sonepar Artikelnummer
120862812
Hersteller Artikelnummer
6935136
Hersteller Typ
EC-FS4-0.5/20
Hersteller Artikel Nr.:
6935136
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.040 kg


