TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschstecker mit Li

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6935737
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Polzahl - 5
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101392234
Sonepar Artikelnummer
120863040
Hersteller Artikelnummer
6935737
Hersteller Typ
EC-FS4.5-0.5/20
Hersteller Artikel Nr.:
6935737
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Polzahl:
5
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.038 kg


