TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschstecker mit Li

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934628
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Polzahl - 12
Bemessungsstrom In - 1.5 A
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101369403
Sonepar Artikelnummer
120866606
Hersteller Artikelnummer
6934628
Hersteller Typ
EC-FSDE12-0.5/16
Hersteller Artikel Nr.:
6934628
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Polzahl:
12
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Bemessungsspannung:
30 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.001 kg


