TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschstecker mit Li

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6935757
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 60 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101392395
Sonepar Artikelnummer
120866736
Hersteller Artikelnummer
6935757
Hersteller Typ
EC-FS5-0.5/16/S368
Hersteller Artikel Nr.:
6935757
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.023 kg


