TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschstecker mit Li

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934571
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 2 A
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101369304
Sonepar Artikelnummer
120866999
Hersteller Artikelnummer
6934571
Hersteller Typ
EC-FSFDE8-0.5/16
Hersteller Artikel Nr.:
6934571
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
2 A
Bemessungsspannung:
30 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.001 kg


