TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschstecker mit Li

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6935738
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 60 V
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101392241
Sonepar Artikelnummer
120868871
Hersteller Artikelnummer
6935738
Hersteller Typ
EC-FS5-0.5/20
Hersteller Artikel Nr.:
6935738
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.040 kg


