TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschstecker mit Lö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934638
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 60 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101369595
Sonepar Artikelnummer
120858200
Hersteller Artikelnummer
6934638
Hersteller Typ
EC-FSE5-L/16
Hersteller Artikel Nr.:
6934638
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


