TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschstecker mit Lö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934642
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 2 A
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101369618
Sonepar Artikelnummer
120860143
Hersteller Artikelnummer
6934642
Hersteller Typ
EC-FSE8-L/16
Hersteller Artikel Nr.:
6934642
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
2 A
Bemessungsspannung:
30 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


