TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschstecker mit Lö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934641
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 2 A
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101369601
Sonepar Artikelnummer
120867358
Hersteller Artikelnummer
6934641
Hersteller Typ
EC-FS8-L/16
Hersteller Artikel Nr.:
6934641
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
2 A
Bemessungsspannung:
30 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.011 kg


