TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Flanschstecker mit Pr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934585
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101367126
Sonepar Artikelnummer
120863741
Hersteller Artikelnummer
6934585
Hersteller Typ
EC-FSFDE4-P/16
Hersteller Artikel Nr.:
6934585
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


