TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Gabelschlüsel für M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6936173
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82042000
Gewicht - 0.053 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101411294
Sonepar Artikelnummer
120859055
Hersteller Artikelnummer
6936173
Hersteller Typ
WRENCH-M12AL/SIZE 13MM
Hersteller Artikel Nr.:
6936173
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.053 kg
Gabelschlüssel, für M12 (SW13), 1x Gabelschlüssel SW13, Für Busleitungen und Leitungen mit Bezeichnung AL-W*, welche als M12-Kupplung oder -Stecker eine Messingmutter besitzen


